Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Papiereinlage, 110 g HxB 149 x 149 mm, VE 10 Stk weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Papiereinlage, 110 g
Papiereinlage, 110 g
Artikel-Nr.:
     103-118611
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     118611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
einsteckschilder türschild
Papiereinlage, 110 g, HxB 149 x 149 mm, VE 10 Stk, weiß.

Blanko zum Selbstbeschriften. Für Laser- und Tintenstrahldrucker geeignet. 110 g/m².

Verpackungseinheit 10 Blatt.
Weitere Informationen:
Breite:
149 mm
Höhe:
149 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Beschriftung, Beschriftungen, Etikett, Etiketten, Schild, Schilder, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,661* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,57*
€ 10,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.