Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Papiereinlage, 110 g DIN A6, HxB 147,5 x 102,5 mm, VE 10 Stk weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Papiereinlage, 110 g
Papiereinlage, 110 g
Artikel-Nr.:
     103-118606
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     i1475x1025P10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
einsteckschilder türschild
Papiereinlage, 110 g, DIN A6, HxB 147,5 x 102,5 mm, VE 10 Stk, weiß.

Blanko zum Selbstbeschriften. Für Laser- und Tintenstrahldrucker geeignet. 110 g/m².

Verpackungseinheit 10 Blatt.
Weitere Informationen:
Breite:
102.5 mm
Höhe:
147.5 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Beschriftung, Beschriftungen, Etikett, Etiketten, Schild, Schilder, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 5,02*
€ 6,94*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 7,32*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,40*
€ 7,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
I725X1475P10
ab € 5,02*
Ähnlich
Moedel
I4195X2965P5
ab € 12,42*
Ähnlich
Moedel
I2965X2093P10
ab € 11,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.