Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ORLANDO™ Wegweiser DIN A3 hoch, HxB 420 x 320 mm Gewicht 1,82 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ORLANDO™ Wegweiser
ORLANDO™ Wegweiser
ORLANDO™ Wegweiser
Artikel-Nr.:
     103-118600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     118600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wegweiser
wegweiser
ORLANDO™ Wegweiser, DIN A3 hoch, HxB 420 x 320 mm, Gewicht 1,82 kg.

Hochwertiges, konvexes Schild. Mit Türmechanismus.

Abschlussleisten in silber, Beschriftungsfläche in Weiß RAL 9016, mit Flügeltür. Abdeckhaube entspiegelt, inklusive Befestigungsmaterial.

Lieferung inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Höhe:
420 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Rückplattenmaterial:
Aluminiumverbund, weiß
Format:
DIN A3 hoch
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Informationssystem, Informationssysteme, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Schautafel, Schautafeln, Leitsystem, Leitsysteme, Rahmen für Türschilder, Schild, Schilder, Türschild, Türschilder, Türschilderset, Türschildersets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,93*
€ 180,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,05*
€ 171,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.