Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ORLANDO™ Wegweiser DIN A4 hoch, HxB 297 x 230 mm Gewicht 1,58 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ORLANDO™ Wegweiser
ORLANDO™ Wegweiser
ORLANDO™ Wegweiser
Artikel-Nr.:
     103-118599
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     118599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wegweiser
wegweiser
ORLANDO™ Wegweiser, DIN A4 hoch, HxB 297 x 230 mm, Gewicht 1,58 kg.

Hochwertiges, konvexes Schild. Mit Türmechanismus.

Abschlussleisten in silber, Beschriftungsfläche in Weiß RAL 9016, mit Flügeltür. Abdeckhaube entspiegelt, inklusive Befestigungsmaterial.

Lieferung inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Höhe:
297 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Rückplattenmaterial:
Aluminiumverbund, weiß
Format:
DIN A4 hoch
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Informationssystem, Informationssysteme, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Schautafel, Schautafeln, Leitsystem, Leitsysteme, Rahmen für Türschilder, Schild, Schilder, Türschild, Türschilder, Türschilderset, Türschildersets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,32*
€ 130,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.