Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller, Acryl HxBxT 65 x 100 x 10 mm 2 Scheiben mit 4 Magneten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischaufsteller, Acryl
Tischaufsteller, Acryl
Tischaufsteller, Acryl
Artikel-Nr.:
     103-118595
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     118595
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
tisch-aufsteller
Tischaufsteller, Acryl, HxBxT 65 x 100 x 10 mm, 2 Scheiben mit 4 Magneten.

2 Scheiben mit polierten Kanten. 4 Scheibenmagnete Ø 3 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Höhe:
65 mm
Material:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: Beschriftung, Beschriftungen, Etikett, Etiketten, Schild, Schilder, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.