Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Universelle Frei-/Belegt-Anzeige HxB 46 x 46 mm rot und grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universelle Frei-/Belegt-Anzeige
Universelle Frei-/Belegt-Anzeige
Universelle Frei-/Belegt-Anzeige
Artikel-Nr.:
     103-118593
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     iuniversalfb
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
allgemeine hinweisschilder
Universelle Frei-/Belegt-Anzeige, HxB 46 x 46 mm, rot und grün.

Passend zu allen Schildern. Kann auch direkt auf die Türe geklebt werden.

Für flache und konvexe Schilder aller Art. Polymethylmethacrylat (PMMA) transparent, klappbar. In den Farben Rot und Grün. Inklusive Klebepunkte und 7 Aufkleber-Sets mit Design-Layout.
Weitere Informationen:
Breite:
46 mm
Höhe:
46 mm
Material:
Polymethylmethacrylat
Farbe:
rot, grün
Weitere Suchbegriffe: Beschriftung, Beschriftungen, Etikett, Etiketten, Schild, Schilder, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 7,57*
€ 9,11*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 11,17*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.