Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank mit Flügeltüren, mit Vollblechtüren, HxBxT 1000 x 1023 x 725 mm, enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzschrank mit Flügeltüren
Aufsatzschrank mit Flügeltüren
Aufsatzschrank mit Flügeltüren
Aufsatzschrank mit Flügeltüren
Artikel-Nr.:
     103-118477
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.639.090
EAN/GTIN:
     7612269036299
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Aufsatzschrank mit Flügeltüren, mit Vollblechtüren, HxBxT 1000 x 1023 x 725 mm, enzianblau.

Stauraum erhöhen ohne zusätzlichen Platzbedarf. Perfekte Übersicht und Erreichbarkeit des Lagerguts durch Sichthöhe.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Alle Schränke inklusive einem verzinkten, höhenverstellbaren Fachboden. Tragkraft 60 kg. Zylinderschloss mit Wechselzylinder. Gegen Mehrpreis auch mit Zahlenkombinationsschloss möglich. Schrankhöhe 1000 mm. Öffnungswinkel ca. 115°. Mit Vollblechtüren.

Weitere 15 Farbkombinationen aufpreisfrei erhältlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Breite:
1023 mm
Tiefe:
725 mm
Korpusfarbe:
enzianblau RAL 5010
Frontfarbe:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, aufsatzschrank h1000xb1023xt725mm, aufsatz schrank, lista aufsatzschrank, LISTA, 118477 49, Aufsatzschränke, Aufsatzschränke für Schubladenschränke, Aufsatzschrank für Schubladenschränke, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Schiebetürenschrank, Schiebetürenschränke, Schiebetürschrank, Schiebetürschränke, Schränke mit Schiebetüren, Schränke mit Sichtfenster, Schrank mit Schiebetüren, Schrank mit Sichtfenster, Sichtfensterflügeltürenschrank, Sichtfenster-Flügeltürenschrank, Sichtfenster-Flügeltürenschränke, Sichtfensterschrank, Sichtfensterschränke, Universalschrank, Universalschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkzeugschränke mit Sichtfenster, Werkzeugschrank mit Sichtfenster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,68*
€ 622,82*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,65*
€ 623,38*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,56*
€ 626,20*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 551,56*
€ 642,38*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 685,72*
€ 787,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,82*
€ 741,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,40*
€ 728,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,48*
€ 714,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,90*
€ 690,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,68*
€ 639,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
62.608.000
ab € 39,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.