Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne für 2 Fässer à 200 Liter, unterfahrbar, Höhe 350 mm, mit verzinktem Gitterrost.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Auffangwanne für 2 Fässer à 200 Liter
PE-Auffangwanne für 2 Fässer à 200 Liter
PE-Auffangwanne für 2 Fässer à 200 Liter
PE-Auffangwanne für 2 Fässer à 200 Liter
Artikel-Nr.:
     103-118457
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     33054
EAN/GTIN:
     4250101184024
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Auffang-Wanne
Auffangwanne
PE-Auffangwanne für 2 Fässer à 200 Liter, unterfahrbar, Höhe 350 mm, mit verzinktem Gitterrost.

Unterfahrbare Wanne . Sichere Lagerung und innerbetrieblicher Transport gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Aus Polyethylen - hochbeständig gegen Öle, Säuren und Laugen. Fässer können direkt auf dem Wannenrost oder auf der Palette gelagert werden. Niedrige Bauhöhe für einfache Fass-Bestückung. Leicht, witterungsbeständig, langlebig, robust. Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Berlin.

Robuste Konstruktion, hergestellt im nahtlosen PE-Spritzgussverfahren. Mit Stapler und Hubwagen vierseitig unterfahrbar.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
Stahl
Kapazität Fässer:
2x200 l
Auffangvolumen:
217 Liter
Länge:
1245 mm
Breite:
865 mm
Höhe:
350 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Kleingebindewanne, Regal-Bodenwanne, Fasswanne, auffangwanne pe unterfahrbar, auffang palette, fasswanne gfk, 118457 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwannen, Auffangwannenzubehör, Auffangwannenzubehöre, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasspalette, Fasspaletten, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Flachwanne, Flachwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwanne, Palettenauffangwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen, Zubehöre für Auffangwannen, Zubehör für Auffangwannen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,04*
€ 257,24*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,17*
€ 257,49*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 223,12*
€ 261,75*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,83*
€ 264,74*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,90*
€ 285,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,97*
€ 340,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,36*
€ 334,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,93*
€ 316,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,65*
€ 308,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,90*
€ 292,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 245,90* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.