Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roll-Container, HxBxT 690 x 490 x 600 mm, 3 Schubladen, lichtgrau / enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Roll-Container
Roll-Container
Artikel-Nr.:
     103-118407
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-US-3-3A-M.11
EAN/GTIN:
     4040376897749
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Roll-Container, HxBxT 690 x 490 x 600 mm, 3 Schubladen, lichtgrau / enzianblau.

Schubladen auf Präzisions-Gleitschienen 90% ausziehbar. Tragkraft je 35 kg. Innenmaße BxT 390 x 560 mm. Zentralverschluss. Mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern. Deckel mit vierseitigem Abrollband und Anti-Rutschmatte. Bügelgriff.
Weitere Informationen:
Höhe:
690 mm
Breite:
490 mm
Tiefe:
600 mm
Schubladentraglast:
35 kg
Anzahl Schubladen:
3 Stück
Schubladenhöhe:
2x150, 1x180 mm
Schubladenauszug:
90%
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
lichtgrau, enzianblau
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Hängeschublade, Schublade Werkbank, Werkbankschublade, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, werkzeugschrank tiefe 600 mm 3 böden 3 schubladen, schublade werkbank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, RAU, 118407 49, Rollcontainer, Schubladencontainer, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer, Werkbankcontainer, Werkstattausstattung
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,52*
€ 501,46*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,55*
€ 501,48*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,38*
€ 514,29*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,50*
€ 519,65*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,04*
€ 555,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,84*
€ 661,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,23*
€ 654,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,08*
€ 642,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,78*
€ 625,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,04*
€ 586,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 9,15*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 22,50*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 23,93*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 26,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.