Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbau-Container, Höhe 545 mm, 2 Schubladen, lichtgrau / enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unterbau-Container
Unterbau-Container
Artikel-Nr.:
     103-118406
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-US-3-2A.11
EAN/GTIN:
     4040376864024
Suchbegriffe:
Hängemappenschub
Hängemappenschublade
Hängeregistratur-Schublade
Hängeregistraturschub
Unterbau-Container, Höhe 545 mm, 2 Schubladen, lichtgrau / enzianblau.

Schubladen auf Präzisions-Gleitschienen 90% ausziehbar. Tragkraft je 35 kg. Innenmaße BxT 390 x 560 mm. Zentralverschluss.

Schubladen-Tischunterbauten werden mit dem Tisch separat mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Höhe:
545 mm
Breite:
490 mm
Tiefe:
600 mm
Schubladentraglast:
35 kg
Anzahl Schubladen:
2 Stück
Schubladenhöhe:
1x120, 1x360 mm
Schubladenauszug:
90%
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
lichtgrau, enzianblau
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,91*
€ 345,18*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,39*
€ 345,20*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,90*
€ 353,36*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,77*
€ 353,70*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,52*
€ 371,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,21*
€ 441,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,97*
€ 430,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,24*
€ 406,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,48*
€ 400,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,52*
€ 384,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 9,15*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 22,50*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 23,93*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 26,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.