Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbau-Container, Höhe 395 mm, 2 Schubladen, lichtgrau / enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unterbau-Container
Unterbau-Container
Artikel-Nr.:
     103-118405
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-US-2-2A.11
EAN/GTIN:
     4040376897718
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Unterbau-Container, Höhe 395 mm, 2 Schubladen, lichtgrau / enzianblau.

Schubladen auf Präzisions-Gleitschienen 90% ausziehbar. Tragkraft je 35 kg. Innenmaße BxT 390 x 560 mm. Zentralverschluss.

Schubladen-Tischunterbauten werden mit dem Tisch separat mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Höhe:
395 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
600 mm
Schubladentraglast:
35 kg
Anzahl Schubladen:
2 Stück
Schubladenhöhe:
1x150, 1x180 mm
Schubladenauszug:
90%
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
enzianblau
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,55*
€ 299,98*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,20*
€ 299,99*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,66*
€ 308,51*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,75*
€ 308,82*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,97*
€ 318,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,46*
€ 378,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,75*
€ 368,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,16*
€ 350,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,01*
€ 345,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,97*
€ 317,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 9,15*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 22,50*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 23,85*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 26,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.