Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden unten, für Tisch- BxT 750 x 1000 mm, Boden- BxT 640 x 796 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablageboden unten
Ablageboden unten
Artikel-Nr.:
     103-118390
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-ABG10-075
EAN/GTIN:
     4040376153067
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
Ablageboden unten, für Tisch- BxT 750 x 1000 mm, Boden- BxT 640 x 796 mm.

Bitte beachten Sie: Bei Einbau eines Ablagebodens in den Arbeitstisch kann zusätzlich kein Unterbau-Container in der Höhe 545 mm in den Arbeitstisch eingebaut werden. Das Unterstellen eines Roll-Containers ist ebenfalls nicht möglich.
Weitere Informationen:
Für Breite:
750 mm
Für Tiefe:
1000 mm
Breite:
640 mm
Tiefe:
796 mm
Material:
MDF-Platte
Weitere Suchbegriffe: rau arbeitstisch, ablageboden für werkbank, RAU, 118390 49, Ablageboden, Ablageböden, Zubehör, Zubehöre
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
35
€ 7,90*
ab € 47,80*
€ 61,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,92*
€ 66,38*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,85*
€ 66,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 52,71*
€ 67,28*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,88*
€ 67,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.