Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene-Palette, weiß, VE 5 Stk, LxBxH 1200 x 1000 x 160 mm, ab 1 VE.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hygiene-Palette, weiß, VE 5 Stk
Hygiene-Palette, weiß, VE 5 Stk
Hygiene-Palette, weiß, VE 5 Stk
Hygiene-Palette, weiß, VE 5 Stk
Artikel-Nr.:
     103-118304
Hersteller:
     CABKA
Herst.-Nr.:
     12106
EAN/GTIN:
     4061753109101
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Hygiene-Palette, weiß, VE 5 Stk, LxBxH 1200 x 1000 x 160 mm, ab 1 VE.

Vollständig geschlossene Palette ohne Hohlräume, daher leicht zu reinigen. Lebensmittelgeeignet. Geschlossenes Oberdeck mit 6-mm-Antirutschkanten.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (PE)
Länge:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
160 mm
Farbe:
weiß
Traglast statisch:
5000 kg
Traglast dynamisch:
2500 kg
Ausführung:
3 Längskufen
Gewicht:
115 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoffpalette cabka, hygiene palette, 118304 49, Europalette, Europaletten, EUR-Paletten, Hygienepaletten, hygienische Palette, Industriepalette, Industriepaletten, Industriestapelpalette, Industriestapelpaletten, Kufenpalette, Kufenpaletten, Kunststoff-Palette, Kunststoff-Paletten, Lagerpalette, Lagerpaletten, Palette, Paletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 764,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 152,904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 863,26*
€ 1.027,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 845,04*
€ 1.005,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 821,60*
€ 977,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 799,58*
€ 951,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 764,52*
€ 909,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.