Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, Stahl, HxBxT 900 x 1500 x 500 mm, 18 Schubladen, Schubladen lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank, Stahl
Schubladenschrank, Stahl
Schubladenschrank, Stahl
Schubladenschrank, Stahl
Artikel-Nr.:
     103-117891
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     117891
EAN/GTIN:
     4061753004291
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank, Stahl, HxBxT 900 x 1500 x 500 mm, 18 Schubladen, Schubladen lichtgrau.

Mit leichtgängigen Teleskopführungen. Herausragendes Preis-Leistungsverhältnis. Alle Schränke mit Zentralverschluss.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion. Schubladen Innen-Breite x Tiefe 430 x 450 mm. Korpus lichtgrau RAL 7035.

Ihr Vorteil Ordnung im XXL-Format - Schränke bis 1,50 m Breite und 1,80 m Höhe!
Weitere Informationen:
Höhe:
900 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
500 mm
Schubladentraglast:
40 kg
Anzahl Schubladen:
18 Stück
Schubladenhöhe:
12x100, 6x200 mm
Schubladenauszug:
80%
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 7035, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, eurokraft basic, 117891 49, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Schubladenschränke, Schubladenstock, Stahlschrank, Stahlschränke, Werkstattausstattung, Werkstatt-Schubladenschrank, Werkstatt-Schubladenschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.309,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.519,75*
€ 1.808,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.501,24*
€ 1.786,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.423,71*
€ 1.694,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.373,38*
€ 1.634,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.309,28*
€ 1.558,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEHA Büro
953300 001 0000
ab € 55,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.