Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektregal aus Metall, für 4 x DIN A4, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospektregal aus Metall
Prospektregal aus Metall
Artikel-Nr.:
     103-117883
Herst.-Nr.:
     H6813399
EAN/GTIN:
     4012086022124
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektregal
Prospektregal aus Metall, für 4 x DIN A4, grau.

Prospektanzahl mindestens 20 Stück. Mit feststellbaren Lenkrollen für optimale Mobilität. Präsentationsböden mit 35-mm-Anschlagskante. Inklusive Werkzeug.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
1580 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
390 mm
Gestellmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
grau
Anzahl Fächer:
4 Stück
Fachbreite:
220 mm
Fülltiefe pro Fach:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, helit prospekthalter a4 4 fach, prospekt bodenständer, helit prospekt- bodenständer, helit, 117883 49, Broschürenhalter, Infoständer, Info-Ständer, Prospektregale, Prospektstand, Prospektständer A4, Prospektträger, Regal, Regale, Tischaufsteller, Zeitungshalter, Zeitungssammler, Zeitungsständer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 77,30*
€ 103,30*
€ 4,95*
ab € 75,97*
€ 103,31*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 80,63*
€ 105,36*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 80,79*
€ 105,39*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,96*
€ 131,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
PM024TT.01
ab € 178,61*
Sonstiges
Paperflow
4061.02
ab € 25,46*
Sonstiges
Paperflow
4062.02
ab € 16,36*
Sonstiges
Paperflow
4063.11
ab € 20,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.