Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Gehäusefarbe Weiß, VE 4 Stk Schubladenfarbe Blau, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schubladenbox
Schubladenbox
Artikel-Nr.:
     103-117874
Herst.-Nr.:
     H6129430
EAN/GTIN:
     4012086079791
Suchbegriffe:
Ablagebox
Ordnungs-Boxen
Ordnungsbox
Schubladenbox
Schubladenbox, Gehäusefarbe Weiß, VE 4 Stk, Schubladenfarbe Blau, transparent.

Leicht ausziehbare Schübe mit Auszugssperre. Ergonomische Form der Schubladenfront für leichten Zugriff. Attraktives Design. Robustes, stoßfestes Gehäuse aus Polypropylen, Schübe aus Polystyrol. Strukturierte, kratzunempfindliche Oberfläche.

Schubladen für A4-Dokumente. Auf den Schüben vorn ist ein Feld zum Anbringen der Beschriftungsaufkleber. Verpackungseinheit 4 Stück.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
250 mm
Gesamtbreite:
265 mm
Gesamttiefe:
340 mm
Für Papierformat:
A4
Material:
Polystyrol, Polypropylen (PP)
Gehäusefarbe:
weiß
Anzahl Schubladen:
5 Stück
Schubladenfarbe:
blau transparent
Schubladen-Innenmaße:
235x315x35 mm
Weitere Suchbegriffe: ablagebox 5 schübe, ablagebox, ablagebox weiß, helit, Ablage, Ablagen, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekubus, Ablagesystem, Ablagesysteme, Box, Boxen, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Home office, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladensystem, Schubladensysteme, Tischablagebox, Tischablageboxen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,14*
€ 83,67*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 93,82*
€ 95,83*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,83*
€ 114,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,16*
€ 113,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,82*
€ 111,65
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 23,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.