Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox, Gehäusefarbe Weiß, VE 4 Stk, Schubladen glasklar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox
Schubladenbox
Artikel-Nr.:
     103-117873
Herst.-Nr.:
     H6129402
EAN/GTIN:
     4012086079777
Suchbegriffe:
Schubladenbox
helit schubladenbox weiß
schubladenbox
schubladenbox helit
Schubladenbox, Gehäusefarbe Weiß, VE 4 Stk, Schubladen glasklar.

Leicht ausziehbare Schübe mit Auszugssperre. Ergonomische Form der Schubladenfront für leichten Zugriff. Attraktives Design. Robustes, stoßfestes Gehäuse aus Polypropylen, Schübe aus Polystyrol. Strukturierte, kratzunempfindliche Oberfläche.

Schubladen für A4-Dokumente. Auf den Schüben vorn ist ein Feld zum Anbringen der Beschriftungsaufkleber. Verpackungseinheit 4 Stück.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
250 mm
Gesamtbreite:
265 mm
Gesamttiefe:
340 mm
Für Papierformat:
A4
Material:
Polystyrol, Polypropylen (PP)
Gehäusefarbe:
weiß
Anzahl Schubladen:
5 Stück
Schubladenfarbe:
glasklar
Schubladen-Innenmaße:
235x315x35 mm
Weitere Suchbegriffe: helit, 117873 49, Ablage, Ablagebox, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekubus, Ablagen, Ablagesystem, Ablagesysteme, Briefablage, Briefablagen, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Formularablage, Formularablagen, Formularbox, Formularboxen, Homeoffice, Home office, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Organizer, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladensystem, Schubladensysteme, Sortierbox, Sortierboxen, Sortierkasten, Sortierkästen, Tischablagebox, Tischablageboxen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
1
€ 5,95*
ab € 15,02*
€ 21,61*
1
€ 7,95*
ab € 15,01*
€ 22,29*
6 Tage
13
1
€ 5,87*
ab € 15,58*
€ 22,36*
1
€ 5,50*
ab € 18,11*
€ 25,87*
Lager 103
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 21,2075*
€ 28,6375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 28,6375*
€ 34,07863
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,9175*
€ 33,22183
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,1475*
€ 31,11553
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,8875*
€ 29,61613
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,2075*
€ 25,23693
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 114,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129450
ab € 14,04*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129482
ab € 14,02*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129430
ab € 15,52*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129420
ab € 14,06*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129498
ab € 14,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.