Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Gehäusefarbe Weiß, VE 4 Stk Schubladenfarbe Rot, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox
Schubladenbox
Artikel-Nr.:
     103-117872
Herst.-Nr.:
     117872
EAN/GTIN:
     4012086079753
Suchbegriffe:
Ablagebox
Ordnungs-Boxen
Ordnungsbox
Schubladenbox
Schubladenbox, Gehäusefarbe Weiß, VE 4 Stk, Schubladenfarbe Rot, transparent.

Leicht ausziehbare Schübe mit Auszugssperre. Ergonomische Form der Schubladenfront für leichten Zugriff. Attraktives Design. Robustes, stoßfestes Gehäuse aus Polypropylen, Schübe aus Polystyrol. Strukturierte, kratzunempfindliche Oberfläche.

Schubladen für A4-Dokumente. Auf den Schüben vorn ist ein Feld zum Anbringen der Beschriftungsaufkleber. Verpackungseinheit 4 Stück.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
250 mm
Gesamtbreite:
265 mm
Gesamttiefe:
340 mm
Für Papierformat:
A4
Material:
Polystyrol, Polypropylen (PP)
Gehäusefarbe:
weiß
Anzahl Schubladen:
5 Stück
Schubladenfarbe:
rot transparent
Schubladen-Innenmaße:
235x315x35 mm
Weitere Suchbegriffe: ablagebox 5 schübe, ablagebox, ablagebox weiß, helit, Ablage, Ablagen, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekubus, Ablagesystem, Ablagesysteme, Box, Boxen, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladensystem, Schubladensysteme, Tischablagebox, Tischablageboxen
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 14,85*
€ 18,82*
1
€ 3,95*
ab € 16,03*
€ 19,42*
4
Frei Haus
ab € 17,065*
€ 20,265*
1
€ 3,90*
ab € 16,88*
€ 21,43*
Lager 103
k.A.
4
Frei Haus
ab € 21,455*
€ 24,905*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 24,905*
€ 29,63695
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,615*
€ 26,91185
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,485*
€ 25,56715
pro Stück
ab 80 Stück
€ 21,455*
€ 25,53145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 99,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129450
ab € 14,85*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
117864
ab € 16,15*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
117865
ab € 16,28*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
117866
ab € 16,03*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
117873
ab € 15,02*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
117876
ab € 14,82*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
117874
ab € 14,58*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
117863
ab € 15,96*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
117875
ab € 14,82*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
117877
ab € 15,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.