Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage, BxT 530 x 400 mm, VE 5 Stk, transparent klar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibunterlage
Schreibunterlage
Schreibunterlage
Artikel-Nr.:
     103-117869
Herst.-Nr.:
     H2523102
EAN/GTIN:
     4012086036268
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatten
ESD Matte
Schreibunterlage, BxT 530 x 400 mm, VE 5 Stk, transparent klar.

Verpackungseinheit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
530 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
transparent klar
Material:
PVC
Produkttyp:
Schreibunterlagen
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, schreibunterlage pp 530x400mm, schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage glasklar, helit, 117869 49, Büromaterial, Büromaterialien, Gummiauflage, Gummiauflagen, Gummimatte, Gummimatten, Homeoffice, Home office, Schreibtischunterlagen, Schutzmatte, Schutzmatten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,26*
€ 7,67*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,39*
€ 8,74*
Lager 103
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 10,69*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 53,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.