Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage BxT 530 x 400 mm, VE 5 Stk transparent matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage
Schreibunterlage
Schreibunterlage
Artikel-Nr.:
     103-117868
Herst.-Nr.:
     H2522902
EAN/GTIN:
     4012086036244
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibunterlage 53.0 x 40.0 cm
Schreibunterlage, BxT 530 x 400 mm, VE 5 Stk, transparent matt.

Verpackungseinheit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
530 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
transparent matt
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, helit, Büromaterial, Büromaterialien, Gummimatte, Gummimatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Home office, Schutzmatte, Schutzmatten
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,45*
ab € 5,60*
€ 6,50*
5
€ 4,70*
ab € 5,74*
€ 6,66*
1
€ 3,90*
ab € 5,64*
€ 7,88*
Lager 103
k.A.
5
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 9,28*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 46,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2523202
ab € 8,61*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2523102
ab € 6,26*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2523002
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.