Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schubladenbox ,Gehäusefarbe Weiß, transparent, VE 4 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schubladenbox
Schubladenbox
Artikel-Nr.:
     103-117866
Herst.-Nr.:
     117866
EAN/GTIN:
     4012086024050
Suchbegriffe:
Ablagebox
Ordnungs-Boxen
Ordnungsbox
Schubladenbox
Schubladenbox, Gehäusefarbe Weiß, transparent, VE 4 Stk, Schubladenfarbe Hellgrün, transparent.

Leicht ausziehbare Schübe mit Auszugssperre. Ergonomische Form der Schubladenfront für leichten Zugriff. Attraktives Design. Robustes, stoßfestes Gehäuse aus Polypropylen, Schübe aus Polystyrol. Strukturierte, kratzunempfindliche Oberfläche.

Schubladen für A4-Dokumente. Auf den Schüben vorn ist ein Feld zum Anbringen der Beschriftungsaufkleber. Verpackungseinheit 4 Stück.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
250 mm
Gesamtbreite:
265 mm
Gesamttiefe:
340 mm
Für Papierformat:
A4
Material:
Polystyrol, Polypropylen (PP)
Gehäusefarbe:
weiß transparent
Anzahl Schubladen:
5 Stück
Schubladenfarbe:
hellgrün transparent
Schubladen-Innenmaße:
235x315x35 mm
Weitere Suchbegriffe: ablagebox 5 schübe, ablagebox, ablagebox weiß, helit, Ablage, Ablagen, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekubus, Ablagesystem, Ablagesysteme, Box, Boxen, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladensystem, Schubladensysteme, Tischablagebox, Tischablageboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,27*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 21,5675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,08*
€ 119,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,92*
€ 108,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,39*
€ 102,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 86,27*
€ 102,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.