Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage ,BxT 630 x 500 mm, VE 5 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage
Schreibunterlage
Artikel-Nr.:
     103-117850
Herst.-Nr.:
     117850
EAN/GTIN:
     4012086000399
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibunterlage transparent 63x50...
Schreibunterlage, BxT 630 x 500 mm, VE 5 Stk, schwarz, Rückseite Schaumfolie, aufklappbar.

Verpackungseinheit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
630 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, helit, Büromaterial, Büromaterialien, Gummimatte, Gummimatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Schreibtisch, Schreibtische, Schutzmatte, Schutzmatten
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
€ 1,00*
ab € 7,07*
€ 7,50*
1
€ 4,45*
ab € 5,77*
€ 7,61*
1
€ 3,90*
ab € 5,30*
€ 7,62*
Lager 103
k.A.
5
Frei Haus
ab € 9,574*
€ 10,424*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,424*
€ 12,40456
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,274*
€ 12,22606
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,954*
€ 11,84526
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,914*
€ 11,79766
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,574*
€ 11,39306
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 52,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
117752
ab € 5,28*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
117849
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.