Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage ,BxT 630 x 500 mm, VE 5 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage
Schreibunterlage
Artikel-Nr.:
     103-117752
Herst.-Nr.:
     117752
EAN/GTIN:
     4012086000290
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibunterlage vollsichtfolie bla...
Schreibunterlage, BxT 630 x 500 mm, VE 5 Stk, blau, Rückseite Schaumfolie, aufklappbar.

Verpackungseinheit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
630 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
blau
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, helit, Büromaterial, Büromaterialien, Gummimatte, Gummimatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Schreibtisch, Schreibtische, Schutzmatte, Schutzmatten
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
€ 1,00*
ab € 6,66*
€ 7,09*
1
€ 3,90*
ab € 4,88*
€ 7,60*
1
€ 4,45*
ab € 5,32*
€ 7,60*
Lager 103
k.A.
5
Frei Haus
ab € 9,074*
€ 10,164*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,164*
€ 12,09516
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,544*
€ 11,35736
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,314*
€ 11,08366
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,294*
€ 11,05986
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,074*
€ 10,79806
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 50,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
117849
ab € 4,85*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
117850
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.