Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage BxT 530 x 400 mm, VE 5 Stk lichtgrau, Rückseite Schaumfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage
Schreibunterlage
Artikel-Nr.:
     103-117750
Herst.-Nr.:
     117750
EAN/GTIN:
     4012086000115
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibunterlage 53.0 x 40.0 cm
Schreibunterlage, BxT 530 x 400 mm, VE 5 Stk, lichtgrau, Rückseite Schaumfolie.

Verpackungseinheit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
530 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
lichtgrau
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, helit, Büromaterial, Büromaterialien, Gummimatte, Gummimatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Schreibtisch, Schreibtische, Schutzmatte, Schutzmatten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
k.A.
5
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 9,90*
1
€ 4,70*
ab € 9,12*
€ 11,47*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,781
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,93*
€ 10,6267
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.