Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage BxT 530 x 400 mm, VE 5 Stk blau, Rückseite Schaumfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage
Schreibunterlage
Schreibunterlage
Artikel-Nr.:
     103-117748
Herst.-Nr.:
     117748
EAN/GTIN:
     4012086000108
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Schreibunterlage, BxT 530 x 400 mm, VE 5 Stk, blau, Rückseite Schaumfolie.

Verpackungseinheit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
530 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
blau
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, schreibtischunterlage kunststoff blau, büroschreibtisch, schreibtischauflage transparent, helit, Büromaterial, Büromaterialien, Gummimatte, Gummimatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Schreibtische, Schutzmatte, Schutzmatten
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,45*
ab € 6,49*
€ 8,43*
1
€ 4,70*
ab € 6,52*
€ 8,43*
Lager 103
k.A.
5
Frei Haus
ab € 9,25*
€ 9,97*
1
€ 3,95*
ab € 8,51*
€ 10,51*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,8643
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,7096
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,50*
€ 11,305
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
117750
ab € 8,79*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
117751
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.