Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMSTERDAM Z-Garderobenschrank, Breite 870 mm, 3 Abteile, 6 Türen, Türfarbe Lichtblau, Korpus lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMSTERDAM Z-Garderobenschrank
AMSTERDAM Z-Garderobenschrank
AMSTERDAM Z-Garderobenschrank
AMSTERDAM Z-Garderobenschrank
Artikel-Nr.:
     103-117733
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     117733
EAN/GTIN:
     4061753004147
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
AMSTERDAM Z-Garderobenschrank, Breite 870 mm, 3 Abteile, 6 Türen, Türfarbe Lichtblau, Korpus lichtgrau.

Zwei Garderobenschränke auf der Fläche von einem - mehr Einzelfächer pro Umkleide. Knickfreie Aufbewahrung langer Kleidungsstücke. Belüftung durch Lochbild in den Türen. Mit Etikettenhalter (H x B 30 x 50 mm).

Robuste, geschweißte Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet. Jedes Abteil mit einer Kleiderstange und 2 Haken ausgestattet. Zylinderschlösser, verschiedenschließend. Sockelhöhe 80 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
870 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtblau RAL 5012
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
3 Stück
Anzahl Fächer:
6 Stück
Abteilbreite:
145 / 290 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind lichtgrau 3 abteile, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, eurokraft basic, 117733 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Raumsparschrank, Raumsparschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke, Z-Schrank, Z-Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 537,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,69*
€ 686,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,50*
€ 677,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,60*
€ 664,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,05*
€ 639,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.