Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Z-Schrank ,Breite 590 mm, 4 Abteile, 4 Türen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z-Schrank
Z-Schrank
Z-Schrank
Z-Schrank
Artikel-Nr.:
     103-117731
Hersteller:
     QUIPO
Herst.-Nr.:
     117731
EAN/GTIN:
     4061753004123
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Z-Schrank, Breite 590 mm, 4 Abteile, 4 Türen, Türfarbe Enzianblau, Korpus lichtgrau.

Zwei Garderobenschränke auf der Fläche von einem. Etikettenhalter HxB 30 x 50 mm. Belüftung durch Lochbild in den Türen.

Robuste, geschweißte Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet. Jedes Abteil mit einer Kleiderstange und 2 Haken ausgestattet. Zylinderschlösser, verschiedenschließend. Sockelhöhe 80 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Anzahl Abteile:
4 Stück
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Türfarbe:
enzianblau RAL 5010
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Breite:
590 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Abteilbreite:
148 / 295 mm
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 4 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank 4 abteile, QUIPO, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Raumsparschrank, Raumsparschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke, Wertschrank, Wertschränke, Z-Schrank, Z-Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,14*
€ 298,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,00*
€ 292,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,78*
€ 284,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,83*
€ 272,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.