| |
|
| Artikel-Nr.: 103-117690 Herst.-Nr.: 117690 EAN/GTIN: 4061753004048 |
| |
|
| | |
| AMSTERDAM Schließfachschrank, 2 Abteile, BxH 800 x 1800 mm, 8 Fächer, Drehriegel für Vorhängeschloss, lichtgrau/lichtblau.
Robuster Spind zum Verstauen, Aufbewahren und Sichern. Pulverbeschichteter Stahl garantiert langlebige Funktionalität. Variable Schrankbreite und Anzahl an Schließfächern. Geringer Platzbedarf durch optimierte Abmessungen. Lochbild für beste Luftzirkulation. Ideal geeignet für Lager, Büro, Werkstätten, Sportvereine u.v.m.
Unser preisgünstiger Schließfachschrank überzeugt in Funktionalität, Langlebigkeit und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Der Korpus des Schranks ist in Lichtgrau gehalten und leicht zu reinigen. Pulverbeschichteter Stahl mit 0,70 mm Materialstärke garantiert die nötige Sicherheit bei der Aufbewahrung persönlicher Wertsachen. Variieren Sie nach Bedarf und individuellem Platzangebot die Anzahl der Schließfächer, Verschlussart, Türfarbe und Spind-Breite. Die optimale Luftzirkulation stellen Lochbilder in den Türen des Metallschranks her. Zur einfachen Personalisierung gibt es an jeder Tür außerdem einen Etikettenhalter mit Abmessung 30 x 50 mm. Der Schließfachschrank ist kombinierbar mit Garderobenschränken dieser Serie.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1800 mm | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 800 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Türfarbe: | lichtblau RAL 5012 | Verschlussart: | Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss | Anzahl Abteile: | 2 Stück | Anzahl Fächer: | 8 Stück | Abteilbreite: | 400 mm | Material: | Stahlblech, pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank 8 fächer, eurokraft basic, 117690 49, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschrank, Fächerschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke |
| | |
| |