| |
|
| Artikel-Nr.: 103-117646 Herst.-Nr.: 117646 EAN/GTIN: 4061753003799 |
| |
|
| | |
| AMSTERDAM Garderobenschrank, halbhohe Fächer, Breite 1200 mm, 6 Fächer, lichtgrau / basaltgrau.
Robuster Umkleideschrank mit variabler Breite. Langlebige Funktionalität durch pulverbeschichteten Stahl. Raumsparend durch übereinanderliegende Fächer. Verschiedene Türfarben verfügbar. Lochbild für optimierte Luftzirkulation. Mit Kleiderstange und Haken in jedem Fach. Ideal in Lager, Werkstätten, Sportvereinen u.v.m.
Der stabile Garderobenschrank aus Stahl mit lichtgrauem Korpus ist ein echtes Raumwunder: Wählen Sie entsprechend Ihrem individuellen Platzangebot die Breite und Anzahl der Abteile und Fächer sowie die Türfarbe des Spindschranks. Durch die halbhohe, übereinander liegende Fächerkonstruktion maximieren Sie die Menge an persönlichen Schließfächern bei geringem Raumbedarf. Jedes Fach verfügt über eine Kleiderstange und 3 Haken zur Aufbewahrung von Kleidung. Ein Lochbild in der Tür garantiert dabei die optimale Belüftung. Zur Personalisierung stehen standardisierte Etikettenhalter (30 x 50 mm) an den Türen bereit. Diese lassen sich bis zu 90 Grad öffnen.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1800 mm | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 1200 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Türfarbe: | basaltgrau RAL 7012 | Verschlussart: | Zylinderschloss verschiedenschließend | Anzahl Abteile: | 3 Stück | Anzahl Fächer: | 6 Stück | Abteilbreite: | 400 mm | Material: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank 3 abteile lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, eurokraft basic, 117646 49, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke |
| | |
| |