Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 2245 Auffangvolumen 20 l Partikel, 3 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 2245
Aktenvernichter 2245
Aktenvernichter 2245
Artikel-Nr.:
     103-117514
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     22459111
EAN/GTIN:
     4019364502965
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Aktenvernichter 2245, Auffangvolumen 20 l, Partikel, 3 x 25 mm.

Büroklammernfeste Qualitäts-Schneidwerke aus gehärtetem Spezialstahl. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus). ZERO-ENERGY-Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 15 Minuten. Abschaltautomatik beim Entleeren des Behälters (Partikelschnitt-Modelle). Besonders laufruhiger 150-Watt-Wechselstrommotor. Zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung. Mechanische Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung. Start/Stopp-Automatik über Lichtschranke. Professionelle Ausstattung.

Formschöner Schnittgutbehälter mit 20 Litern Auffangvolumen. Seitliche Griffmulden zum Abheben des Gerätekopfes.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf)
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
6 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
3x25 mm
Auffangvolumen:
20 Liter
Schnittgut:
Papier
Arbeitsbreite:
220 mm
Höhe:
428 mm
Breite:
345 mm
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,63*
€ 176,72*
Frei Haus
ab € 168,64*
€ 176,73*
Frei Haus
ab € 173,80*
€ 182,50*
€ 4,45*
ab € 174,17*
€ 182,72*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 218,08*
€ 230,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,41*
€ 274,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,12*
€ 273,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,03*
€ 267,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,08*
€ 259,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
9000620
ab € 14,43*
Zubehör
IDEAL
9000611
ab € 4,73*
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 10,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.