Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Drehsäule, Etagen-Ø 800 mm, 6 Etagen, hellgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner-Drehsäule
Ordner-Drehsäule
Ordner-Drehsäule
Artikel-Nr.:
     103-117459
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     117475+5X117476
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehregal
Ordnerdrehsäule
Ordnersäule
drehregal
Ordner-Drehsäule, Etagen-Ø 800 mm, 6 Etagen, hellgrau.

Etagen einzeln drehbar - ideal zur Benutzung durch mehrere Personen, jeder Mitarbeiter kann seine Etage unabhängig bedienen. Leichter geräuschloser Lauf, müheloses Drehen durch Kugellagerung. Frei im Raum platzierbar, zwischen zwei Arbeitsplätzen oder besonders platzsparend in einer Ecke.

Stabile Stahlkonstruktion. Etagenböden aus beschichteten Spanplatten. Eine Stahldrahtumrandung verhindert das Herausrutschen der Ordner. Die obere Abdeckplatte schützt die Ordner vor Staub.

Alle Ordnerdrehsäulen Aus Sicherheitsgründen ist die Montage der Rollen nur an Drehsäulen mit max. 4 Etagen zulässig. Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Das Fassungsvermögen kann sich bei prall gefüllten Ordnern vermindern.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
800 mm
Anzahl Etagen:
6 Stück
Fassungsvermögen Ordner DIN A4 R80:
144 Stück
Höhe:
2390 mm
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Tragfähigkeit pro Ebene:
80 kg
Funktion:
einzeln drehbar
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Etagenfarbe:
hellgrau
Gestellmaterial:
Stahl, lackiert
Weitere Suchbegriffe: 117459 49, Ablagesystem, Ablagesysteme, Aktenablage, Aktenablagen, Bodendrehständer, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Drehsäule, Drehsäule für Ordner, Drehsäulen, Drehsäulen für Ordner, Drehständer, Ordnerdrehsäulen, Ordnersäulen, Ordnerständer, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Registraturdrehsäule, Registraturdrehsäulen, Registratursystem, Registratursysteme, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 655,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,67*
€ 902,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,02*
€ 892,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,35*
€ 870,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,02*
€ 837,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,78*
€ 780,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.