Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Poster-Magnetrahmen selbstklebend, für Format 594 x 841 mm Rahmen silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Poster-Magnetrahmen
Poster-Magnetrahmen
Poster-Magnetrahmen
Poster-Magnetrahmen
Artikel-Nr.:
     103-117453
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     499723
EAN/GTIN:
     4005546406756
Suchbegriffe:
Aushangtafel
Aushängetafel
Hinweistafel
Infoboard
Poster-Magnetrahmen, selbstklebend, für Format 594 x 841 mm, Rahmen silber.

DURAFRAME® POSTER für Ihre erfolgreiche Werbung im Großformat.

Transparente, reflexionsarme, UV-stabilisierte Spezialfolie. Leichtes Öffnen des Rahmens durch Magnete. Der Rahmen wird einfach auf die Innenseite des Schaufensters geklebt - das Poster ist somit von außen lesbar und durch die Scheibe geschützt. Die Optik des Rahmens ist auf beiden Seiten identisch. Repositionierbar, im Hoch- oder Querformat anwendbar.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
594x841 mm (DIN A1)
Ausführung Klarsichttafeln:
selbstklebend
Rahmenfarbe:
silber
Gesamthöhe:
886 mm
Gesamtbreite:
639 mm
Weitere Suchbegriffe: Informationstafel, Infotafel, Klapprahmen, Klickrahmen, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Organisationstafel, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Schautafel, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, magnetrahmen a1 silber, aushangtafel, durable infotafel, DURABLE, Aushangrahmen, Aushängerahmen, Folienrahmen, Dokumentenrahmen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Inforahmen, Informationsrahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Rahmen mit Magnetverschluss, Magnettasche, Magnettaschen, Plakatrahmen, Posterrahmen, Plakattasche, Plakattaschen, Postertasche, Postertaschen, Selbstklebender Magnetrahmen, Selbstklebende Magnetrahmen, Wechselrahmen, Werberahmen
Angebote (28)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 35,08*
€ 39,08*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 35,30*
€ 39,40*
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 35,35*
€ 39,46*
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 36,03*
€ 40,18*
Lager 103
k.A.
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,31*
€ 50,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
499623
ab € 30,30*
Ähnlich
Durable
499601
ab € 30,22*
Ähnlich
Durable
499701
ab € 36,44*
Ähnlich
Durable
499523
ab € 24,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.