Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Security-Inforahmen ,selbstklebend, magnetisch, für DIN A4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Security-Inforahmen
Security-Inforahmen
Security-Inforahmen
Artikel-Nr.:
     103-117440
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     117440
EAN/GTIN:
     4005546406978
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Rahmen Türschild
Selbstklebe-Taschen
Security-Inforahmen, selbstklebend, magnetisch, für DIN A4, Rahmen rot / weiß, VE 10 Stk.

Entsprechend der ISO 3864-4. Schnelles Einlegen und einfaches Auswechseln von Dokumenten. Selbstklebend auf glatten Oberflächen wie z. B. Glas. Anwendbar im Hoch- und Querformat.

Mit aufklappbarer, magnetischer, transparenter und blendfreier Vorderseite für schnelles und bequemes Wechseln des Inhalts. Die Info-Rahmen können auf jede glatte, tragfähige Oberfläche geklebt und wieder abgelöst und repositioniert werden. Auf Glasflächen geklebt sind die Dokumente von zwei Seiten lesbar. Die Optik der Rahmen ist auf beiden Seiten identisch. Ideal in Fertigung und Lager, für Betriebsanweisungen oder Sicherheitsblätter.

Lieferung in preisgünstigen Verpackungseinheiten.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung Klarsichttafeln:
selbstklebend auf glatten Oberflächen
Rahmenfarbe:
rot, weiß
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable magnetrahmen a4, magnet-rahmen, magnet-rahmen a4, DURABLE, Aushanghülle, Aushanghüllen, Aushangfolie, Aushangfolien, Aushangtasche, Aushangrahmen, Aushängerahmen, Folienrahmen, Dokumentenrahmen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Gefahrkennzeichnung, Inforahmen, Informationsrahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Magnetische Infotasche, Magnetische Infotaschen, Rahmen mit Magnetverschluss, Magnettasche, Magnettaschen, Rahmen für Türschilder, Selbstklebender Magnetrahmen, Selbstklebende Magnetrahmen, Sicherheitskennzeichnung, Wechselrahmen, Werberahmen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,46*
€ 77,91*
Lager 103
k.A.
pro Paket
Frei Haus
ab € 79,70*
€ 86,74*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,74*
€ 103,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,93*
€ 101,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,30*
€ 95,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,70*
€ 94,84
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.