Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-117377 Herst.-Nr.: 1151101 EAN/GTIN: 4013695051413 |
| |
|
| | |
| Moderationstafel EVOLUTION plus, einteilig, Filz grau.
Innovativer Drehknopf für stufenlose Höhenverstellung bis 2,1 m. Einklappbare Standfüße ermöglichen die Anordnung mehrerer Wände im idealen Moderationskreis. Die Tafel ist individuell der Größe des Moderators bzw. der jeweiligen Arbeitssituation anpassbar. Zur platzsparenden Lagerung lässt sich die Tafel bis zum Boden absenken. Einfacher Aufbau ohne Werkzeug.
Hochwertiges Rahmenprofil aus Aluminium, silber eloxiert. Stabile Eckwinkel aus hellgrauem ABS-Kunststoff mit abgerundeten Kanten. Tafel mit beidseitiger Moderationsfläche, Breite x Höhe 1200 x 1500 mm. Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 2100 mm | Tafelmaterial: | Filz | Tafelfarbe: | grau | Gestellmaterial: | Aluminium, eloxiert | Radausstattung: | 4 Lenkrollen mit Feststellbremse | Tafelformat: | 1200x1500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, magnetoplan moderationstafel filz, filz pinnwand, filz-pinnwand rollen, magnetoplan, 117377 49, Filz-Pinnwände, Metaplanwände, Moderationswände, Pinntafeln, Pinnwände, Stoff-Pinnwand, Stoff-Pinnwände, Textilpinnwand, Textilpinnwände, Textiltafeln |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 244,16* | € 279,46* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,72* | € 298,13* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 263,69* | € 298,14* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 263,72* | € 298,15* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 266,72* | € 303,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|