Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher, Volumen 13 l, HxØ 600 x 250 mm, mittelgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standascher
Standascher
Standascher
Artikel-Nr.:
     103-117349
Herst.-Nr.:
     H2516087
EAN/GTIN:
     4012086061086
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Standascher, Volumen 13 l, HxØ 600 x 250 mm, mittelgrau.

Mit Abfallbehälter. Gummibodenring um Korrosionsbildung beim Wischen und Kratzer am Boden zu vermeiden.

20-l-Müllbeutel empfohlen.
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Tiefe:
300 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
mittelgrau
Volumen Abfallbehälter:
13 Liter
Durchmesser Abfallbehälter:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher rund, stand aschenbecher, standaschenbecher helit, helit, 117349 49, Abfallbehälter, Abfallsammler, Alu-Ascher, Alu-Standascher, Aschbehälter, Ascher, Ascher aus Edelstahl, Aschesammler, Behälter für Abfall, Müllbehälter, Müllsammler, Sicherheitsascher, Zigarettensammler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 38,55*
€ 55,09*
12 Tage
2
€ 5,87*
ab € 39,99*
€ 55,09*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,75*
€ 66,72*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
49901
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.