Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitspapierkorb, Volumen 18 l, HxØ 310 x 295 mm, grau, VE 5 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sicherheitspapierkorb
Sicherheitspapierkorb
Artikel-Nr.:
     103-117334
Herst.-Nr.:
     H6106480
EAN/GTIN:
     4012086051315
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Sicherheitspapierkorb, Volumen 18 l, HxØ 310 x 295 mm, grau, VE 5 Stk.

Dieser Papierkorb ist in öffentlichen Räumen, wo viel Wert auf die Brandgefahrvermeidung gelegt wird, wie z.B. Hotelzimmer, unverzichtbar. Verpackungseinheit 5 Stück.

20-l-Müllbeutel empfohlen.
Weitere Informationen:
Material Abfallbehälter:
Polypropylen (PP)
Farbe Abfallbehälter:
grau
Durchmesser Abfallbehälter:
295 mm
Volumen:
18 Liter
Eigenschaft:
flammverlöschend
Höhe:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, helit papierkorb 18l, kunststoff papierkorb, helit kunststoff-papierkorb, helit, 117334 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Sicherheitsabfalleimer, Sicherheitsabfallsammler, Sicherheitspapierkörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,78*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 20,756* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 138,14*
€ 164,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 136,75*
€ 162,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 132,87*
€ 158,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 128,59*
€ 153,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 103,78*
€ 123,50
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
49902
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.