| |
|
| Artikel-Nr.: 103-116935 Herst.-Nr.: 5901060 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dokumenten-Einstecktasche, mit Drahtbügel, DIN A4, ohne Regenschutzklappe, VE 100 Stk.
Optimaler Schutz der Begleitpapiere. Ideal zur sicheren Kennzeichnung. Strapazierfähig - aus reißfestem Kunststoff. Einfache Handhabung. Flexibel einsetzbar. Weitere Informationen: | | Für Papierformat: | DIN A4 | Höhe: | 235 mm | Breite: | 325 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, krog drahtbügeltasche a4, kennzeichnungshülle a4, kennzeichnungstasche mit drahtbügel, 116935 49, Beschriftungstasche, Beschriftungstaschen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Drahtbügeltaschen, Gitterboxtasche, Gitterboxtaschen, Huckepacktaschen, Kennzeichnungstaschen, Klarsichttaschen, Lieferscheinhüllen, Lieferscheintasche, Lieferscheintaschen, Lieferscheintüte, Lieferscheintüten |
| | |
| |