| |
|
| Artikel-Nr.: 103-116931 Herst.-Nr.: 5902070 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dokumenten-Einstecktasche, magnetisch, DIN A6, mit Regenschutzklappe, VE 50 Stk.
Befestigung mittels Laschen mit Magnetverschluss. Mit Regenschutzklappe. Optimaler Schutz der Begleitpapiere. Ideal zur sicheren Kennzeichnung. Strapazierfähig - aus reißfestem Kunststoff. Einfache Handhabung. Flexibel einsetzbar. Weitere Informationen: | | Für Papierformat: | DIN A6 | Höhe: | 170 mm | Breite: | 215 mm | Ausführung Dokumententasche: | mit Regenschutzklappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: etikettentasche (magnetisch) a6 quer, 116931 49, Beschriftungstasche, Beschriftungstaschen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Drahtbügeltasche, Drahtbügeltaschen, Gitterboxtasche, Gitterboxtaschen, Huckepacktaschen, Kennzeichnungstasche, Kennzeichnungstaschen, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Lieferscheinhüllen, Lieferscheintasche, Lieferscheintaschen, Lieferscheintüte, Lieferscheintüten |
| | |
| |