Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Sackkarre, klappbar, SLIMLINE 250, mit komfortabler Luftbereifung, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Sackkarre, klappbar
Aluminium-Sackkarre, klappbar
Aluminium-Sackkarre, klappbar
Aluminium-Sackkarre, klappbar
Artikel-Nr.:
     103-116914
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     E-116914-CT001
EAN/GTIN:
     4061753042262
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
Aluminium-Sackkarre, klappbar, SLIMLINE 250, mit komfortabler Luftbereifung, ab 1 Stk.

Mit komfortabler Luftbereifung. Schaufel aus Aluminiumguss. Spanngurt zum Fixieren der Ladung. Platzsparend. Vielseitig einsetzbar. Leicht und handlich.

Die leichte Hybrid-Sackkarre aus eloxiertem Aluminium und Kunststoff ist schnell und einfach aus- und einklappbar. Praktisch - die Räder schwenken beim Aufklappen der Schaufel selbstständig mit aus. Eine hochbelastbare Schaufel aus Aluminiumguss rundet die SLIMLINE Sackkarre ab. Durch ihre kompakte Bauform findet sie fast überall Platz. Ideal für den einfachen und sicheren Transport von Kisten, Kästen und Kartons wie Versandpaketen, Umzugskartons und Werkzeugkisten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SLIMLINE 250
Tragfähigkeit:
250 kg
Schaufelbreite:
660 mm
Schaufeltiefe:
465 mm
Radausführung:
Luftreifen
Raddurchmesser:
220 mm
Material:
Aluminium, eloxiert
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar luftreifen, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, 116914 49 (kkal3), Alukarren, Aluminiumsackkarre, Aluminium-Sackkarre, Aluminiumsackkarren, Aluminium-Sackkarren, Alusackkarre, Alu-Sackkarre, Alusackkarren, Alu-Sackkarren, Alu-Stapelkarre, Alu-Stapelkarren, Karre, Karren, Klappbare Transportkarre, Klappbare Transportkarren, Ladekarre, Ladekarren, Rodel, Sackkarre aus Alminium, Sackkarre MODUALR, Sackkarre MODULAR, Sackkarren, Sackrodel, Sackrolli, Stapelkarren, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkarre, Transportkarren, Treppensackkarre, Treppensackkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,17*
€ 413,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,33*
€ 408,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,66*
€ 393,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,53*
€ 381,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,79*
€ 342,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
TY015
ab € 36,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.