Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk, verstellbar, Tragfähigkeit 12000 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrwerk
Fahrwerk
Artikel-Nr.:
     103-116910
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     116910
EAN/GTIN:
     4061753042200
Suchbegriffe:
Transportfahrwerk
transportfahrwerk
Fahrwerk, verstellbar, Tragfähigkeit 12000 kg.

Optimal geeignet zum einfachen und sicheren Transport schwerer Lasten, z.B. Maschinen. Geringer Widerstand - alle Rollen sind kugelgelagert.

Transportieren Sie schwere Güter ohne großen Kraftaufwand - einfach unterschieben und losfahren. Die gummibeschichteten Tragplatten wirken einem Verrutschen entgegen und lassen die Last sicher aufliegen. Das Fahrwerk bestehend aus 2 Transportrollern und 2 Verbindungsstangen mit je Ø 25 mm.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
12000 kg
Anzahl Rollen:
12 Stück
Radmaterial:
Nylon
Rollenbreite:
90 mm
Rollendurchmesser:
85 mm
Ladehöhe:
110 mm
Länge:
420 mm
Breite:
265 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft basic, 116910 49, Fahrwerk, Fahrwerke, Lenkfahrwerk, Lenkfahrwerke, Schwerlastfahrwerk, Schwerlastfahrwerke, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 485,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,45*
€ 685,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,69*
€ 679,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,90*
€ 650,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,40*
€ 626,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,77*
€ 578,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
JR014
ab € 14,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.