Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwerkbank, fahrbar, 5 Schubladen, 1 Tür, 1 Fachboden, Korpus lichtgrau, Front lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwerkbank, fahrbar
Kompaktwerkbank, fahrbar
Artikel-Nr.:
     103-116774
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     41.769.010
EAN/GTIN:
     4047417504390
Suchbegriffe:
Kompaktwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Kompaktwerkbank, fahrbar, 5 Schubladen, 1 Tür, 1 Fachboden, Korpus lichtgrau, Front lichtblau.

Werkbankplatte: Multiplexplatte (40 mm), mehrschichtig verleimte Buchenholzplatte, geschliffen und oberflächenbehandelt. Material: Hohe Materialqualität durch kraftschlüssige Steck- und Schraubverbindungen mit Tragfähigkeiten bis zu 1 Tonne. Lackierung: Umweltfreundlicher Pulverlack für schlag- und abriebfestere Gehäuseoberfläche. 5 x Schubladen 2 x 75 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm, 1 x 200 mm, 1 x Fach mit Türe 600 mm, 1 x Verstellboden.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
1250 mm
Plattentiefe:
700 mm
Plattenart:
Multiplex-Platte
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
5 Stück
Schubladenhöhe:
2x75, 1x100, 1x150, 1x200 mm
Höhe:
877 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, lista kompaktwerkbank, montagewerkbank, standardwerkbank lichtgrau, LISTA, 116774 49, Betriebseinrichtung, Betriebseinrichtungen, Einrichtungssystem, Einrichtungssysteme, fahrbar, Kompaktwerkbänke, Montagetisch, Montagetische, Systemeinrichtung, Systemeinrichtungen, Systemwerkbank, Systemwerkbänke, Werkbank, Werkbänke, Werkstattausstattung, Werkstatt-Komplettangebot, Werkstatt-Komplettangebote, Werkstatt-Kompletteinrichtung, Werkstatt-Kompletteinrichtungen, Werkstattmöbel, Werkstattsystemmöbel, Werkstatttische, Werktische
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.394,33*
€ 1.575,13*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.397,24*
€ 1.576,64*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.399,63*
€ 1.579,24*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.395,34*
€ 1.586,47*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.447,01*
€ 1.642,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.576,64*
€ 1.876,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.557,72*
€ 1.853,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.487,97*
€ 1.770,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.443,26*
€ 1.717,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.397,24*
€ 1.662,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.