Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwerkbank, fahrbar, 1 Schublade, 1 Tür, 3 Fachböden, Korpus grau metallic, Front lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwerkbank, fahrbar
Kompaktwerkbank, fahrbar
Artikel-Nr.:
     103-116766
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     41.504.521
EAN/GTIN:
     4047417510070
Suchbegriffe:
Kompaktwerkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
Kompaktwerkbank, fahrbar, 1 Schublade, 1 Tür, 3 Fachböden, Korpus grau metallic, Front lichtgrau.

Werkbankplatte: Multiplexplatte (40 mm), mehrschichtig verleimte Buchenholzplatte, geschliffen und oberflächenbehandelt. Material: Hohe Materialqualität durch kraftschlüssige Steck- und Schraubverbindungen mit Tragfähigkeiten bis zu 1 Tonne. Lackierung: Umweltfreundlicher Pulverlack für schlag- und abriebfestere Gehäuseoberfläche. 1 x Schublade 150 mm, 1 x Fach mit Türe 450 mm, 3 x Verstellböden.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
1250 mm
Plattentiefe:
700 mm
Plattenart:
Multiplex-Platte
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
1 Stück
Schubladenhöhe:
150 mm
Höhe:
877 mm
Korpusfarbe:
graumetallic NCS S6502-B
Frontfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: lista kompaktwerkbank, mobile werkbank, mobile werkbank 935 x 1250 x 750, LISTA, 116766 49, Betriebseinrichtung, Betriebseinrichtungen, Einrichtungssystem, Einrichtungssysteme, fahrbar, Kompaktwerkbänke, Montagetisch, Montagetische, Systemeinrichtung, Systemeinrichtungen, Systemwerkbank, Systemwerkbänke, Werkbank, Werkbänke, Werkstattausstattung, Werkstatt-Komplettangebot, Werkstatt-Komplettangebote, Werkstatt-Kompletteinrichtung, Werkstatt-Kompletteinrichtungen, Werkstattmöbel, Werkstattsystemmöbel, Werkstatttisch, Werkstatttische, Werktisch, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.755,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.971,35*
€ 2.345,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.917,36*
€ 2.281,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.809,39*
€ 2.153,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.773,40*
€ 2.110,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.755,01*
€ 2.088,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.