Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, 6 Schubladen, BxTxH 717 x 725 x 1000 mm, grau metallic / lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank, 6 Schubladen
Schubladenschrank, 6 Schubladen
Schubladenschrank, 6 Schubladen
Artikel-Nr.:
     103-116728
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.509.521
EAN/GTIN:
     7612269044621
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank, 6 Schubladen, BxTxH 717 x 725 x 1000 mm, grau metallic / lichtgrau.

Lackierung Schubladenschrank: Schlag- und abriebfeste Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulverlack. Lackierung Schubladen innen: Vollumfänglicher Korrosionsschutz durch Elektrophorese-Tauchlackierung, taubengrau, NCS S 4502-B. Material: Sehr hohe Belastbarkeit durch präzise und stabile Konstruktion aus hochwertigem, geschweißtem Stahlblech, bis zu 4 Tonnen Tragkraft. Schutz vor Staub und Flüssigkeiten durch geschlossene Gehäusekonstruktion. Einzelschubladensperre mit Aushebesicherung, perfekte Nutzbarkeit durch 100%ige Volumenausnutzung und frei wählbares Einteilungsmaterial. Lichte Höhe: 900 mm. Schubladen BxT 612 x 612 mm, Anordnung Fronthöhen / Nutzhöhen: 100 / 82,5, 150 / 132,5, 150 / 132,5, 150 / 132,5, 150 / 132,5, 200 / 182,5 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Breite:
717 mm
Tiefe:
725 mm
Schubladentraglast:
200 kg
Anzahl Schubladen:
6 Stück
Schubladenhöhe:
1x100, 4x150, 1x200 mm
Schubladenauszug:
100%
Korpusfarbe:
graumetallic NCS S6502-B
Frontfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Ausstattung:
Einzelauszugsperre
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, LISTA, 116728 49, Lagerschrank, Lagerschränke, Maschinenschrank, Maschinenschränke, Materialschrank, Materialschränke, Schrank, Schränke, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladenschränke, Schubladenstock, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.186,25*
€ 1.335,12*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.167,01*
€ 1.335,13*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.191,11*
€ 1.342,38*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.232,81*
€ 1.390,53*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.269,60*
€ 1.429,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.335,13*
€ 1.588,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.302,73*
€ 1.550,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.289,70*
€ 1.534,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.247,19*
€ 1.484,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.210,38*
€ 1.440,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.167,01*
€ 1.388,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.