Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neodym-Stabmagnet, VE 40 Stk, Haftkraft 2 kg.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Neodym-Stabmagnet
Neodym-Stabmagnet
Neodym-Stabmagnet
Artikel-Nr.:
     103-116450
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     10X6169096
EAN/GTIN:
     4002390061902
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodym-Stabmagnet, VE 40 Stk, Haftkraft 2 kg.

Vorteil Neodym-Magnet: Hohe Haftkraft bei geringem Volumen. Stab: Ästhetisch in Form und Oberfläche, fügt sich dezent in die Umgebung ein. Pur, elegant, modern: Für designorientierte Anwender, in repräsentativen Räumen, Agenturen, Museen. Anwendungsfreundlich: Zum Abziehen gut zu greifen. Auf attraktiver Blistercard, 4 Stk/Set.
Weitere Informationen:
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
Nickel
Haftkraft:
2 kg
Form:
Rechteck
Material:
Stahl, vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Rechteckmagnet, Stab-Magnet, Stabmagnet, maul haftmagnet grau, haft magnet, haft-magnet eckig, MAUL, 116450 49, Magnet, Magnete, Wandtafelzubehör, Wandtafelzubehöre
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 4,45*
9 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,92*
€ 4,73*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,67*
€ 5,93*
pro Satz
€ 6,95*
ab € 3,64*
€ 5,95*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 36,84*
€ 48,47*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,47*
€ 57,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,20*
€ 53,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,99*
€ 51,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,81*
€ 48,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 37,52*
€ 44,65
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 36,84*
€ 43,84
pro Paket
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 0,921* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.