Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffmagnet, Haftkraft 9 kg, Deckenhaken, VE 10 Stk, Ø 52 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Griffmagnet
Griffmagnet
Artikel-Nr.:
     103-116417
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     10X6155596
EAN/GTIN:
     4002390054928
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Griffmagnet
Griffmagnet, Haftkraft 9 kg, Deckenhaken, VE 10 Stk, Ø 52 mm.

Magnet mit großem Haken, Oberfläche verchromt. Weit gebogener Haken auch als Deckenhaken geeignet. Ø 52 x 31 mm. Unterseite des Magnets mit Schutzfolie versehen.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
52 mm
Farbe:
verchromt
Oberfläche:
verchromt
Haftkraft:
9 kg
Form:
rund
Ausführung Magnete:
mit Deckenhaken
Weitere Suchbegriffe: Turmmagnete, Haft-Magnet, Haftmagnet, Hakenmagnet, Rundmagnet, Schraubhaken, rundmagnet maul grau, rundmagnet, rundmagnet maul, MAUL, 116417 49, Magnet, Magnete, Wandtafelzubehör, Wandtafelzubehöre
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,963*
€ 5,333*
4 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 5,59*
10 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 3,71*
€ 5,89*
1
€ 4,00*
ab € 3,84*
€ 6,25*
1
€ 5,50*
ab € 4,90*
€ 8,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,333*
€ 6,34627
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,153*
€ 6,13207
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,983*
€ 5,92977
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,963*
€ 4,71597
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.