Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Paketwaage, Kunststoffgehäuse Höhe 30 mm Tragfähigkeit 50 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paketwaage, Kunststoffgehäuse
Paketwaage, Kunststoffgehäuse
Paketwaage, Kunststoffgehäuse
Artikel-Nr.:
     103-116398
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1715090
EAN/GTIN:
     4002390049931
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
maul paketwaage
paketwaage
Paketwaage, Kunststoffgehäuse, Höhe 30 mm, Tragfähigkeit 50 kg.

Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff. Batteriebetrieb, energiesparend. Abschaltautomatik, automatische Nullstellung. Paketwaage, Mindestlast 60 g. Wiegefläche mit Edelstahl-Auflage. Große LCD-Anzeige. Inklusive zwei 1,5 V Micro-Batterien (AAA). Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare. Benutzerkalibrierung möglich. Umschaltbar kg/lb. Besonders flache Bauform. Größe 322 x 320 x 30 mm.
Weitere Informationen:
Wägebereich min.:
60 g
Wägebereich max.:
50 kg
Wägeplattformbreite:
322 mm
Wägeplattformtiefe:
320 mm
Höhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: paketwaage ablesung:50 g, MAUL, Digitalwaage, Digitalwaagen, Edelstahl-Waage, Edelstahl-Waagen, Paketwaagen, Präzisionswaage, Präzisionswaagen, Tischwaage, Tischwaagen, Waage, Waagen, Zählwaage, Zählwaagen
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 73,66*
€ 78,37*
€ 4,00*
ab € 73,06*
€ 83,84*
€ 3,90*
ab € 76,23*
€ 83,85*
Frei Haus
ab € 79,28*
€ 84,10*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 86,92*
€ 92,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.