Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischpult, ergonomisch, BxT 600 x 520 mm, höhenverstellbar, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischpult, ergonomisch
Tischpult, ergonomisch
Tischpult, ergonomisch
Tischpult, ergonomisch
Artikel-Nr.:
     103-116380
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9301182
EAN/GTIN:
     4002390048613
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
Tischpult, ergonomisch, BxT 600 x 520 mm, höhenverstellbar, grau.

Für eine dynamische Büroarbeit: Arbeiten im Sitzen und Stehen. Vermeidet fixierte Arbeitshaltungen, verbessert die Arbeitseffizienz und verringert die Belastung der Wirbelsäule. Ideal zur Ergänzung der Schreibtischarbeitsfläche oder als raumsparende Steh-Arbeitsfläche.

Platte stufenlos verstellbar von ca. 310 - 425 mm (ab Tischplatte). Platte um 10° nach vorne neigbar. Platte um 360° stufenlos drehbar, Fixierung durch Klemmeinrichtung. Maße Platte 600 x 520 mm, abgerundet. Ablage für Stifte etc., mit Anschlagkante, verhindert Wegrollen der Utensilien. Teleskopsäule aus stabilem Stahl. Klemmfuß aus stabilem Flachstahl für Tischplatten bis 80 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Tiefe:
520 mm
Höhenverstellbereich:
310 - 425 mm
Gestellmaterial:
Stahl
Gestellfarbe:
silber
Ablagenmaterial:
melaminharzbeschichtet
Ablagenfarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: ergonomisches Stehpult, rednerpult maul, redner pult, MAUL, 116380 49, Pult, Pulte, Schreibpult, Schreibpulte, Stehpulte, Tischpult, Tischpulte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 4,95*
ab € 135,63*
€ 168,16*
10 Tage
6
€ 5,87*
ab € 143,20*
€ 178,26*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,63*
€ 179,29*
€ 4,95*
ab € 147,26*
€ 182,08*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,65*
€ 183,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,29*
€ 213,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,28*
€ 206,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,35*
€ 192,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,68*
€ 181,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,63*
€ 172,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.