Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Paketwaage MAULcargo ,separates Bedienpult


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paketwaage MAULcargo
Paketwaage MAULcargo
Paketwaage MAULcargo
Artikel-Nr.:
     103-116354
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1799209
EAN/GTIN:
     4002390042406
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
maul paketwaage
paketwaage
Paketwaage MAULcargo, separates Bedienpult, Wägebereich bis 120 kg, Ablesbarkeit 50 g, Wägeplatte 270 x 270 mm.

Wiegeteller aus Edelstahl. Separates Bedienpult für bessere Lesbarkeit. Abschaltautomatik im Batteriebetrieb. Automatische Nullstellung. Freie Positionierung des Pults auf dem Tisch oder an der Wand. Bedienpult: Geschlossene Bauform. Funktionen: On/Off, Tara, Benutzerkalibrierung, Zählfunktion. Umschaltbar kg/lb. Große Wiegefläche HxB 270 x 270 mm, geringe Bauhöhe 45 mm. Pult 180 x 90 x 38 mm, aus Aluminium-Stranggussprofil.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Maße Wägeplattform:
270x270 mm
Ziffernschritt:
50 g
Wägebereich min.:
150 g
Wägebereich max.:
120 kg
Produkttyp:
Plattformwaage
Höhe:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: paketwaage ablesung:50 g, MAUL, Digitalwaage, Digitalwaagen, Edelstahl-Waage, Edelstahl-Waagen, Paketwaagen, Präzisionswaage, Präzisionswaagen, Tischwaage, Tischwaagen, Waage, Waagen, Zählwaage, Zählwaagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,42*
€ 115,35*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 112,17*
€ 120,44*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 110,48*
€ 122,80*
Frei Haus
ab € 114,36*
€ 123,28*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 107,91*
€ 126,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.