Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tischpult, ergonomisch BxT 600 x 520 mm, höhenverstellbar Buche Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischpult, ergonomisch
Tischpult, ergonomisch
Tischpult, ergonomisch
Artikel-Nr.:
     103-116311
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9301070
EAN/GTIN:
     4002390026475
Suchbegriffe:
ergonomisches Stehpult
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Tischpult, ergonomisch, BxT 600 x 520 mm, höhenverstellbar, Buche Dekor.

Für eine dynamische Büroarbeit: Arbeiten im Sitzen und Stehen. Vermeidet fixierte Arbeitshaltungen, verbessert die Arbeitseffizienz und verringert die Belastung der Wirbelsäule. Ideal zur Ergänzung der Schreibtischarbeitsfläche oder als raumsparende Steh-Arbeitsfläche.

Platte stufenlos verstellbar von ca. 310 - 425 mm (ab Tischplatte). Platte um 10° nach vorne neigbar. Platte um 360° stufenlos drehbar, Fixierung durch Klemmeinrichtung. Maße Platte 600 x 520 mm, abgerundet. Ablage für Stifte etc., mit Anschlagkante, verhindert Wegrollen der Utensilien. Teleskopsäule aus stabilem Stahl. Klemmfuß aus stabilem Flachstahl für Tischplatten bis 80 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Tiefe:
520 mm
Höhenverstellbereich:
310 - 425 mm
Gestellmaterial:
Stahl
Gestellfarbe:
silber
Ablagenmaterial:
Buche
Ablagenfarbe:
Buche-Dekor
Weitere Suchbegriffe: Stehpult, maul stehpult, redner-pult, MAUL, Pult, Pulte, Tischpult, Tischpulte, Stehpulte
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,71*
€ 138,06*
€ 4,45*
ab € 129,73*
€ 140,28*
Frei Haus
ab € 133,80*
€ 144,83*
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 144,57*
€ 156,51*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 147,27*
€ 159,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,42*
€ 189,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,34*
€ 184,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,30*
€ 181,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.