Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfosten für Sicherheitsgeländer S-Line, für Innenbereich, Mittelpfosten.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfosten für Sicherheitsgeländer S-Line
Pfosten für Sicherheitsgeländer S-Line
Pfosten für Sicherheitsgeländer S-Line
Artikel-Nr.:
     103-116286
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     194.29.943
EAN/GTIN:
     4055381498393
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutzgeländer-Mittelpfosten
Rammschutz-Planke
Pfosten für Sicherheitsgeländer S-Line, für Innenbereich, Mittelpfosten.

Für Innenbereiche. Leichtes Sicherheitsgeländer zur Abtrennung von Gehwegen und zur Wegeleitung für innerbetrieblichen Verkehr. Einfache Schraubmontage, formschlüssig ohne überstehende Laschen oder Schrauben. Platzsparend und beliebig erweiterbar.

Stabile, geschlossene Stahlkonstruktion, 70 x 70 x 3 mm. Laschen für zwei Balken. Massive Bodenplatte, 140 x 160 x 10 mm, zum Aufdübeln. Höhe 1000 mm. Für den Innenbereich Kunststoffbeschichtet, gelb.

Auf Anfrage Flexible Ausführung. Pfosten mit Neigung bis 10°.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitsgeländer aus Stahl
Befestigungsart:
mit Bodenplatte zum Aufdübeln
Ausführung:
Mittelpfosten
Gesamtlänge:
70 mm
Gesamtbreite:
70 mm
Gesamthöhe:
1000 mm
Farbe:
verkehrsgelb RAL 1023
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzplanke, Rammschutzsystem-Planke, Leitplanke, Rammschutz-Geländeplanke, Schutzplanke, Stahlschutzplanke, anfahrschutz stahl, rammschutzgeländer mittelpfosten, moravia anfahrschutz, 116286 49, Rammschutz, Rammschutzelement, Rammschutzelemente, Rammschutzgeländer, Sicherheitsgeländer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,06*
€ 97,33*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,64*
€ 102,03*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 86,93*
€ 106,40*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,93*
€ 110,19*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,28*
€ 120,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
194.21.266
ab € 49,82*
Zubehör
Moravia
194.27.076
ab € 52,74*
Zubehör
Moravia
194.25.352
ab € 63,75*
Zubehör
Moravia
194.25.650
ab € 84,03*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,94*
Zubehör
Moravia
422.21.456
ab € 25,66*
Zubehör
Moravia
194.20.653
ab € 193,03*
Zubehör
Moravia
194.28.624
ab € 322,15*
Zubehör
Moravia
194.29.743
ab € 189,12*
Zubehör
k.A.
233427
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.